Motion
DCE800P2

DEWALT
DCE800P2

Trousse de ponceuse pour cloison sèche sans fil 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667682
N° MFRDCE800P2
Prix986.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCE800P2

Trousse de ponceuse pour cloison sèche sans fil 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667682
N° MFRDCE800P2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix986.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    (1) 9 po Feuille de papier abrasif 120G , (1) 9 po Feuille de 150G mailles, (1) chargeur DCB115 , (2) piles DCB205 20V MAX* XR® , (1) ponceuse à cloison sèche sans fil DCE800 20V MAX*
  • Poids de l’outil
    8.59 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Boîtier inclus
    Non
  • Chargeur inclus
    Oui
  • Couleur
    Jaune/Arrière
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Interrupteur verrouillable
    Oui
  • Nombre de piles
    2 Compris
  • Nombre de piles requises
    1
  • Source d’alimentation
    Électrique - Sans fil
  • Style ponceuse
    Ponceuse à disque
  • Vitesse
    700-1200 orbites par minute
  • Homologué UL
    Oui
  • Vitesse variable
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE DE PONCEUSE POUR CLOISON SÈCHE DCE800P2 20V MAX
  • Le moteur sans balais permet une durée de fonctionnement et une durabilité améliorées, et élimine le besoin de changer les balais
  • La tige télescopique permet un accès facile aux espaces confinés et aux zones difficiles d’accès
  • La tige télescopique permet un accès facile aux espaces confinés et aux zones difficiles d’accès
  • La commande d’outil sans fil permet la mise sous/hors tension sans fil lorsqu’elle est jumelée à un extracteur de poussière compatible
  • Le tampon de ponçage aéroré de 9 po permet aux utilisateurs de couvrir de plus grandes zones avec une accumulation maximale de poussière
  • 30 minutes d’autonomie lorsqu’utilisé avec DCB205
  • Une répartition équilibrée du poids aide à réduire la fatigue

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon