Spécifications
Dimensions
- Disque Diamètre9 po
Détails
- Méthode de fixationCrochet et boucle
- Type de revêtementOuvert
- CouleurNoir
- GradeMoyen
- Numéro de grain80
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis5
- CUP_NON885911694636
Aperçu
- Plus longue durée de vie que le papier abrasif DEWALT standard lavable : Nettoyez facilement le filet pour réduire l’obstruction et prolonger la durée de vie Extraction universelle de la poussière, pour une utilisation sur n’importe quel motif de trou de tampon de support
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation