Motion
DWE7485WS

DEWALT
DWE7485WS

DWE7485WS
N° D’ARTICLE MI11667712
N° MFRDWE7485WS
Prix603.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWE7485WS

DWE7485WS
N° D’ARTICLE MI11667712
N° MFRDWE7485WS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix603.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.625 po
  • Diamètre de la lame
    8.25 po
  • Contenu
    (1) 8-1/4 po Blade, (1) Anti-Kickback Pawls, (1) DW7451 Stand, (1) Fence, (1) Miter Gauge, (1) Modular Guard System, (1) Non-Through Cut Riving Knife, (1) Push Stick, (2) Blade-Change Wrenches, (1) DWE7485 8-1/4 in. Scie de table
  • Longueur du tableau
    22.75 po
  • Largeur du tableau
    14.88 po
  • Poids de l’outil
    46 lb

Détails

  • Intensité
    15
  • Capacité de biseau
    48 degrés
  • Vitesse de la lame
    5800 tr/min
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Certifié CSA
    Non
  • Homologué ETL
    Non
  • Clôture incluse
    Oui
  • Comprend
    Jauge d’onglet, orifice de dépoussiérage
  • Matériel
    Aluminium
  • Phase
    monophasé
  • Capacité de déchirure
    24.5 po
  • Type
    Banc avec cordon
  • Homologué UL
    Oui
  • CUP_NON
    885911737289
  • Tension
    120 volts
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DWE7485WS DWE7485 + DW7451 DANS UNE BOÎTE
  • Format compact pour un transport et un rangement faciles
  • Les rails de clôture télescopiques à crémaillère et à pignon permettent des réglages rapides, lisses et précis du guide
  • 24.5-in de capacité de déchirure pour le sciage de feuilles 4x8-plywood ou OSB
  • Le système de protection modulaire Site-Pro permet de régler la protection sans outil
  • La construction en acier tubulaire robuste offre la résistance dont vous avez besoin pour un fonctionnement sécuritaire
  • Trous de quincaillerie de la barre de support pour fixer solidement la scie au socle
  • Conçu pour être utilisé avec la scie de table compacte DW7480 pour chantier, la scie de table DCS7485 60 V et la scie de table compacte DW745

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon