Spécifications
Dimensions
- Contenu(1) Lame en bois à coupe rapide, (1) Adaptateur universel pour accessoires, (1) Lame en bois avec clous, (1) Chargeur DCB112 , (1) Batterie DCB203 , (1) Multi-outil oscillant sans balai DCS354 20V MAX*
- Longueur11.2 po
- Poids de l’outil2.33 lb
Détails
- Piles incluses1
- Tension de la batterie20
- Boîtier inclusNon
- Chargeur inclusOui
- Sans fil ou avec filSans fil
- Certifié CSANon
- Homologué ETLNon
- Revêtement de finitionJaune/Noir
- MatérielPlastique
- Nombre de piles requises1
- Source d’alimentationÉlectrique
- Vitesse18000 oscillations par minute
- Homologué ULOui
- CUP_NON885911726108
- Vitesse variableOui
- GarantieGarantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours
Aperçu
- PLUS DE TEMPS DE FONCTIONNEMENT : Le moteur sans balais offre jusqu’à 57 % plus de temps de fonctionnement que le moteur brossé
- FONCTIONNE AVEC LA PLUPART DES ACCESSOIRES : l’adaptateur universel pour accessoires le rend compatible avec la plupart des marques d’accessoires d’outils oscillants
- ILLUMINE LES SURFACES DE TRAVAIL FONCÉES : DEL brillante pour une meilleure visibilité et une coupe précise
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation