Motion
DCPH820B  20V TAILLE-HAIE DE POTEAU DEWALT B

DEWALT
DCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B

Taille-haie de poteau 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667783
N° MFRDCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B
Prix236.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B

Taille-haie de poteau 20V MAX*
N° D’ARTICLE MI11667783
N° MFRDCPH820B 20V DEWALT POLE HEDGE TRIMMER B
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
Prix236.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    22 po
  • Temps de charge
    1 heure
  • Contenu
    1 – Gaine de lame, 1 – Arrière du poteau, 1 – Courroie d’épaule, 1 – Tête de coupe-haie
  • Poids
    7.9 lb

Détails

  • Tension de la batterie
    20 V
  • Matériau de la lame
    Acier inoxydable
  • Couleur
    Jaune/Noir
  • Certifié CSA
    Non
  • Action de coupe
    Double
  • Capacité de coupe
    1 po
  • Homologué ETL
    Non
  • Matériau de la poignée
    Plastique
  • Type de produit
    Tondeuses à couverture
  • Rechargeable
    Oui
  • Équipement de sécurité recommandé
    Lunettes et gants de sécurité
  • Résistant à la rouille
    Non
  • Homologué UL
    Oui
  • Garantie
    Garantie limitée de 3 ans/contrat de service gratuit de 1 an/garantie de remboursement de 90 jours

Aperçu

Description du fabricant
DCPH820B 20V TAILLE-HAIE DE POTEAU DEWALT B
  • La tête articulée à 7 positions, 180⁰ offre des angles de coupe personnalisés pour les haies de toutes formes et tailles
  • Capacité de coupe de 1 po pour une performance de coupe supérieure
  • Jusqu’à 12 pi Portée MAXIMALE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté