Motion
00457622
Diam 3/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique double coupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 6-3/4 po, LOC 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11667813
N° MFR00457622
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 3/8 po coupé, Diam à tige 1/4 po, trépan cylindrique double coupe en carbure avec extrémité rayon, OAL 6-3/4 po, LOC 3/4 po
N° D’ARTICLE MI11667813
N° MFR00457622
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    3/4 po
  • Longueur totale
    6-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Matériau de la tête
    Carbure

Aperçu

Description du fabricant
00457622 3/8X3/4X 1/4SHK DBLCUT CYL RADE
  • Les bavures à double coupe sont conçues avec des cannelures à droite et à gauche combinées pour produire des finitions lisses et fines
  • Ils produisent de petites copeaux et offrent un excellent contrôle du trépan et de la meuleuse
  • Ils peuvent être utilisés sur l’acier, l’acier inoxydable, les alliages haute température et la fonte.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif