Motion
LXAR12110CT
Lame de scie alternative - métal moyen, métal épais et métal non ferreux, TPI : 10, 12.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI11667914
N° MFRLXAR12110CT
Prix167.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie alternative - métal moyen, métal épais et métal non ferreux, TPI : 10, 12.0000 po de long
N° D’ARTICLE MI11667914
N° MFRLXAR12110CT
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
Prix167.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Épaisseur de la lame
    0.05 po
  • Largeur de lame
    1 po
  • Contenu
    5 lames
  • Longueur
    12.0000 po
  • Dents par pouce
    0
  • Largeur
    0.0500 po

Détails

  • Application
    Métal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de lame
    Scie alternative
  • Matériau de coupe
    Métal moyen, métal épais et métal non ferreux
  • Espacement progressif des dents de la lame
    Non
  • Ensemble ou Individuel
    Individuel
  • Tpi
    10
  • CUP_NON
    885911645690

Aperçu

Description du fabricant
PRISE LXAR12110CT 12110RCT 12 X 1 X 050
  • Durée de vie jusqu’à 50X  : Le carbure haute performance est soudé au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
  • COUPES RAPIDES POUR LES APPLICATIONS DE COUPE DE MÉTAL EXIGÉES : Le revêtement en titane rend les dents plus résistantes à l’usure, afin qu’elles restent tranchantes pour des coupes plus rapides
  • COUPES DROITES DANS DES MATÉRIAUX DE GRAND DIAMÈTRE : Profil de lame haut et épais conçu pour offrir des coupes droites et une longue durée de vie