Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du tuyau2 po
- Diamètre minimum du tuyau0 po
- Largeur1.04 po
Détails
- CouleurBlanc
- Capacité d’ouverture maximale2 po
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- GarantieGarantie à vie limitée
- Matériau de la cléAluminium
- Type de cléTuyau
Aperçu
- Capacité de couple élevée pour un rendement élevé
- Léger et robuste : poutre en I en aluminium léger conçue pour un couple élevé
- Mordure sûre : mâchoire large avec profil de dent optimisé conçu pour une morsure sûre