Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame9 po
- Épaisseur de la lame0.05 po
- Largeur de lame1 po
- Contenu5 lames
- Longueur9.0000 po
- Dents par pouce0
- Largeur0.0500 po
Détails
- ApplicationMétal épais, Métal moyen, Acier inoxydable et Fire Rescue
- Matériau de la lameBimétal
- Type de lameScie alternative
- Matériau de coupeMétal moyen, métal épais et métal non ferreux
- Espacement progressif des dents de la lameNon
- Ensemble ou IndividuelIndividuel
- Tpi10
- CUP_NON885911645676
Aperçu
- Durée de vie jusqu’à 50X : Le carbure haute performance est soudé au bord tranchant pour plus de durabilité et pour aider à prévenir la perte de dents
- COUPES RAPIDES POUR LES APPLICATIONS DE COUPE DE MÉTAL EXIGÉES : Le revêtement en titane rend les dents plus résistantes à l’usure, afin qu’elles restent tranchantes pour des coupes plus rapides
- COUPES DROITES DANS DES MATÉRIAUX DE GRAND DIAMÈTRE : Profil de lame haut et épais conçu pour offrir des coupes droites et une longue durée de vie