Motion
54868104
Commode à rayon concave et diamant à point unique Carat 0.05 - 0.08 - diam. de tige 3/8 po, longueur de tige 51mm
N° D’ARTICLE MI11668042
N° MFR54868104
Prix156.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commode à rayon concave et diamant à point unique Carat 0.05 - 0.08 - diam. de tige 3/8 po, longueur de tige 51mm
N° D’ARTICLE MI11668042
N° MFR54868104

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la cabine
    0.05 - 0.08
  • Diamètre de la tige
    3/8 po

Détails

  • Type de point
    Point unique

Aperçu

Description du fabricant
54868104 .033-.062 STNDRD SG DIA.RADIUSD
  • Les commodes diamantées à point unique offrent un bord tranchant droit qui élimine les abrasifs usés et affûte la meule. Elles sont couramment utilisées pour des profils simples, des filetages et le meulage d’engrenages. Elles sont fabriquées en petits diamants liés et brasés à une tige en acier.