Motion
00085027

Made in USA
00085027

Pointe fixe standard en acier allié à embout au carbure; 2MT cône de mort, 4-3/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI11669004
N° MFR00085027
Prix108.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00085027

Pointe fixe standard en acier allié à embout au carbure; 2MT cône de mort, 4-3/16 po OAL
N° D’ARTICLE MI11669004
N° MFR00085027

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    4-3/16 po
  • Taille conique de la tige
    2MT
  • Diamètre de la buse
    5/16 po

Détails

  • Embout de carbure
    Oui
  • Type de centre
    Centre solide
  • Style de point
    Point standard
  • Types de produits
    Centres morts
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
00085027 00085027 NO 2 MORSE FEUILLE DE CARBURE