Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête13/32 po
- Longueur de vis3/8 po
- Type de mesure de longueur de visLongueur sous la tête
- Taille du filetage#8-32
Détails
- Type de lecteurÀ fentes
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAluminium
- Type de tête de visFerme
- Type de boulon sexuelVis
- Norme de filetageUNC
Aperçu
Description du fabricant
00293399 00293399 8-32 X 3/8 BINDINS EN ALUMINIUM
- L’aluminium a un rapport résistance-poids élevé et est résistant à l’usure, non magnétique et conducteur
- Il est plus facile à former et à machiner que l’acier et est naturellement non corrosif
- Les types d’entraînement à fentes sont utilisés avec les tournevis à lame plate
- Ils ont une fente linéaire qui s’étend sur toute la longueur de la tête
- Les tournevis doivent être centrés dans la fente pendant le serrage, sinon ils glisseront et endommageront la fixation
- Les types de têtes bombées ont des têtes à profil bas légèrement arrondies
- Ils ont des surfaces de roulement plates qui empêchent l’arrachement et sont parfaits pour les applications à faible dégagement.