Motion
00320473

Made in USA
00320473

3" x 375' White Water Activated Adhesive Sealing Tape Paper Backing, 6 mil Thick, 60 Lb Tensile Strength, Series SPIN3
N° D’ARTICLE MI11669157
N° MFR00320473
Prix23.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00320473

3" x 375' White Water Activated Adhesive Sealing Tape Paper Backing, 6 mil Thick, 60 Lb Tensile Strength, Series SPIN3
N° D’ARTICLE MI11669157
N° MFR00320473

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix23.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    375 pi
  • Résistance à la traction
    60 po/lb
  • Épaisseur
    6.00 mm
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Activation à l’eau
  • Demandes
    Scellement
  • Couleur
    Blanc
  • Type de produit
    Papier
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • Série
    SPIN3
  • Type de ruban
    Scellement

Aperçu

Description du fabricant
00320473 00320473 REINF EN VERRE. 3po x 375 pi
  • Les endos en papier sont faits de matériaux comprimés, généralement de pulpe de cellulose. Généralement activés à l’eau, les endos en papier sont déchirés à la main ou coupés.
  • Le ruban d’étanchéité est utilisé dans les applications d’emballage et d’expédition pour sceller et réparer les boîtes et les cartons ondulés. Il résiste à l’abrasion et à l’usure subies pendant les opérations d’expédition et de distribution.
  • Les adhésifs activés par l’eau sont utilisés pour sceller les cartons ondulés ou imprimés. Ils forment une liaison lorsque l’eau s’évapore ou est absorbée par le substrat.