Spécifications
Dimensions
- Longueur de la feuille11 po
- Largeur de feuille9 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Matériau de supportTissu
- Densité du revêtementOuvert
- Sèche ou humideMouillé/sec
- GradeTrès fin
- Résistant à la chargeOui
- ÉtancheOui
Aperçu
- Les matériaux de l’endos en tissu sont flexibles et s’adaptent bien aux surfaces
- Ils peuvent être utilisés dans une variété d’applications générales
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.