Motion
00472258

Made in USA
00472258

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium Diam 5 po, grain 80 ;qualité moyenne, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11669778
N° MFR00472258
Prix81.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00472258

Disque à boucles et à crochets en oxyde d’aluminium Diam 5 po, grain 80 ;qualité moyenne, enduit, endos en papier de poids C,
N° D’ARTICLE MI11669778
N° MFR00472258

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix81.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    C
  • Diamètre du disque
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Papier
  • Couleur du disque
    Or
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Nombre de trous d’aspiration
    5

Aperçu

Description du fabricant
00472258 00472258 5 po80GRIT A/O AVEC 5 TROUS
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage. Ils consistent en une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc. Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses d’angle.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon