Motion
00474551

Made in USA
00474551

1/2 po Diam, 1-1/2 po LOC, fraise de toupie à motif de diamant en carbure massif;4 po OAL, tige 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11669805
N° MFR00474551
Prix173.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00474551

1/2 po Diam, 1-1/2 po LOC, fraise de toupie à motif de diamant en carbure massif;4 po OAL, tige 1/2 po Diam
N° D’ARTICLE MI11669805
N° MFR00474551

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix173.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1/2 po
  • Longueur de la coupe
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure solide

Aperçu

Description du fabricant
00474551 00474551 1/2X 2LC 1/2 PILOTE É.-U.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.