Motion
00477505

Made in USA
00477505

9 pièces, jeu de trépans à tige de 1/8 po, carbure solide, formes de têtes multiples
N° D’ARTICLE MI11669812
N° MFR00477505
Prix215.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00477505

9 pièces, jeu de trépans à tige de 1/8 po, carbure solide, formes de têtes multiples
N° D’ARTICLE MI11669812
N° MFR00477505

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix215.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de coupe
    1/4 po
  • Angle inclus
    10, 22
  • Longueur totale
    1.7500, 2.0000, 2.1250, 2.9375 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la tête
    Carbure solide
  • Forme de tête
    (2) Cylindre, bille, cylindre avec extrémité Radius, cône inversé, ovale, cône pointu, arbre pointu, arbre avec extrémité Radius
  • Spécification de l’industrie
    SA-51, SB-51, SC-51, SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51
  • Nombre de pièces
    9
  • Code PSC
    5345
  • Style de dent
    Coupe simple

Aperçu

Description du fabricant
00477505 00477505 1/4DIA 1/8SH 9PC É.-U. C