Spécifications
Dimensions
- Diamètre de coupe1/4 po
- Angle inclus10, 22
- Longueur totale1.7500, 2.0000, 2.1250, 2.9375 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure solide
- Forme de tête(2) Cylindre, bille, cylindre avec extrémité Radius, cône inversé, ovale, cône pointu, arbre pointu, arbre avec extrémité Radius
- Spécification de l’industrieSA-51, SB-51, SC-51, SD-51, SE-51, SF-51, SG-51, SM-51, SN-51
- Nombre de pièces9
- Code PSC5345
- Style de dentCoupe double