Motion
00478685

Made in USA
00478685

5/16-18 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 2-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11669839
N° MFR00478685
Prix79.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00478685

5/16-18 UNC, vis à tête creuse hexagonale de 2-1/2 po de longueur sous la tête; partiellement filetée, acier de qualité 5 , fini galvanisé, hexagonale de 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11669839
N° MFR00478685

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1/2 po
  • Longueur
    2-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 5
  • Norme de filetage
    UNC
  • Filetage
    Partiellement fileté

Aperçu

Description du fabricant
00478685 00478685 5/16-18X2-1/2 10LB ZIN
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.