Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur50 lb
Détails
- Type de contenantSeau
- GradeGrossière/moyenne
- MatérielPerle en verre
- Grain maximal60
- Gruau minimum40
- FormeLisse
Aperçu
- Le cordon de verre est utilisé dans les armoires de sablage pour le polissage, le polissage, le perçage, la finition et l’élimination des bavures légères. Il produit un fini propre, brillant et satiné sans changement dimensionnel de la pièce. Il peut également être utilisé pour le piquage sans trop solliciter le métal.; Les médias abrasifs lisses ou ronds sont utilisés pour laisser une finition plus lisse qui fait légèrement piqué la surface, idéal pour les travaux où les tolérances sont importantes.