Motion
00608612

Made in USA
00608612

Diam 1-1/2 po, 5/16 po de largeur, coupe-échancrure en T cobalt - Diam cou 23/32 po, longueur de cou 1-11/32 po, Diam tige 1 po, OAL 5-5/16 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11670042
N° MFR00608612
Prix542.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00608612

Diam 1-1/2 po, 5/16 po de largeur, coupe-échancrure en T cobalt - Diam cou 23/32 po, longueur de cou 1-11/32 po, Diam tige 1 po, OAL 5-5/16 po, sans revêtement
N° D’ARTICLE MI11670042
N° MFR00608612

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix542.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du coupe-câble
    1-1/2 po
  • Largeur de coupe
    5/16 po
  • Diamètre du cou
    0.7188 po
  • Longueur du cou
    1-11/32 po
  • Longueur totale
    5-5/16 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de dents
    8
  • Type de robinetterie brute
    Aucun
  • Type de dent
    Décalé
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
00608612 00608612 1-1/2X5/16 COB STG TTH
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.