Spécifications
Dimensions
- Diamètre du coupe-câble1-1/2 po
- Largeur de coupe5/8 po
- Diamètre du cou0.7188 po
- Longueur du cou1-11/32 po
- Longueur totale5-5/16 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Qualité du matérielM2
- Nombre de dents8
- Type de robinetterie bruteAucun
- Type de dentDécalé
- Ballerines WeldonOui
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure
- Il est couramment utilisé pour des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
- Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.