Spécifications
Dimensions
- Longueur300 pi
- Diamètre du rouleau18 po
- Épaisseur2-1/2 po
- Largeur36 po
Détails
- Arrestance98.7
- Type de basePanneau de fibres
- Type de filtreKiosque de peinture
- Résistance finale à pi/min1.000 po
- Résistance initiale à pi/min0.350 po
- Matériau / RevêtementFibre de verre
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit d’air maximal350 pi/min
- MERV3
- Normes respectéesASHRAE 52.2-2012
Aperçu
- Surpulvérisation de peinture