Motion
00697920

Made in USA
00697920

Vis à filetage et barillet 5/16-18 , tête plate, empreinte cruciforme, boulon en laiton sexuel et poteau de fixation, fini plaqué laiton, OAL 1-1/2 po, baril 2-1/16 po de long
N° D’ARTICLE MI11670213
N° MFR00697920
Prix16.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
00697920

Vis à filetage et barillet 5/16-18 , tête plate, empreinte cruciforme, boulon en laiton sexuel et poteau de fixation, fini plaqué laiton, OAL 1-1/2 po, baril 2-1/16 po de long
N° D’ARTICLE MI11670213
N° MFR00697920

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1/2 po
  • Longueur du baril
    2-1/16 po
  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Longueur de vis
    1-1/2 po
  • Type de mesure de longueur de vis
    Longueur totale
  • Profondeur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    5/16-18

Détails

  • Type de lecteur
    Phillips
  • Revêtement de finition
    Plaqué laiton
  • Type de tête
    Ferme
  • Matériel
    Laiton
  • Type de tête de vis
    Plat
  • Type de boulon sexuel
    Vis et baril
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
00697920 00697920 1/2X2-1/16 LAITON SATISFAIT A
  • Le laiton est un alliage de cuivre et de zinc durable, non magnétique et conducteur
  • Les types de têtes plates ont des surfaces plates qui sont coniques vers le corps de la vis pour permettre le fraisage
  • La tête plate repose au ras de la pièce
  • Les types d’entraînement Phillips ont une fente en forme de croix et sont utilisés avec les tournevis Phillips.