Motion
01150168

Made in USA
01150168

1/4 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI11670971
N° MFR01150168
Prix50.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01150168

1/4 po, mèche demi-rond en acier haute vitesse; longueur totale de 4 po
N° D’ARTICLE MI11670971
N° MFR01150168

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2500 po, 1/4 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type
    Mèche demi-rond

Aperçu

Description du fabricant
01150168 01150168 1/4 po 118D SSS É.-U. DEMI
  • Les mèches demi-ronds permettent un perçage profond dans les métaux mous et non ferreux qui peuvent s’obstruer s’ils sont percés avec des forets cannelés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.