Motion
01212653

Made in USA
01212653

Taille 1/8 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 90° coude de rue; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11671101
N° MFR01212653
Prix87.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01212653

Taille 1/8 po, classe 3,000, tuyau noir en acier au carbone forgé 90° coude de rue; 3,000 psi, raccord d’extrémité fileté
N° D’ARTICLE MI11671101
N° MFR01212653

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix87.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du raccord
    1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Noir
  • Type de raccord
    Fileté
  • Matériel
    Acier au carbone forgé
  • Plage de pression
    3,000-3,000 psi
  • Horaire
    80
  • Style
    3000
  • Type
    Coude 90 Degree Street

Aperçu

Description du fabricant
01212653 01212653 1/8"NPT STRT L CL3000