Motion
01242882

Made in USA
01242882

Grand diam. 1-1/4 po x petit diam. 1/2 po, largeur de coupe de 17/32 po, angle inclus 90° , 10 dents, coupoir d’angle de face cobalt; diam. tige 5/8 po, longueur totale 2-13/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671355
N° MFR01242882
Prix242.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01242882

Grand diam. 1-1/4 po x petit diam. 1/2 po, largeur de coupe de 17/32 po, angle inclus 90° , 10 dents, coupoir d’angle de face cobalt; diam. tige 5/8 po, longueur totale 2-13/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671355
N° MFR01242882

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix242.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    17/32 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Grand diamètre de coupe
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-13/32 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Petit diamètre de coupe
    1/2 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de dents
    10
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01242882 01242882 1-1/4 po X 90 DEG CO É.-U.
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.