Motion
01242924

Made in USA
01242924

1 po grand x 3/8 po petit diam., 7/16 po largeur de coupe, 90° angle inclus, 8 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. à tige de 1/2 po, longueur totale de 2-3/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671358
N° MFR01242924
Prix185.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01242924

1 po grand x 3/8 po petit diam., 7/16 po largeur de coupe, 90° angle inclus, 8 dents, coupe-angle à face en acier haute vitesse; diam. à tige de 1/2 po, longueur totale de 2-3/16 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671358
N° MFR01242924

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix185.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    7/16 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Grand diamètre de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-3/16 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre de coupe
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    TiN
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de dents
    8
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01242924 01242924 1 PO X 90 DEG USA HSS TI
  • Le nitrure de titane (TiN) est un revêtement polyvalent qui augmente le flux de copeaux dans les matériaux plus doux
  • La résistance à la chaleur et à la dureté permet à l’outil de fonctionner à des vitesses plus élevées que les outils sans revêtement.