Motion
01243021

Made in USA
01243021

1 po grand x 3/8 po petit diam., largeur de coupe de 11/16 po, angle inclus 60° , 8 dents, coupe-angle à face cobalt; diam. à tige de 1/2 po, longueur totale de 2-13/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671366
N° MFR01243021
Prix182.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01243021

1 po grand x 3/8 po petit diam., largeur de coupe de 11/16 po, angle inclus 60° , 8 dents, coupe-angle à face cobalt; diam. à tige de 1/2 po, longueur totale de 2-13/32 po, Weldon plat
N° D’ARTICLE MI11671366
N° MFR01243021

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix182.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de coupe
    11/16 po
  • Angle inclus
    60 °
  • Grand diamètre de coupe
    1 po
  • Longueur totale
    2-13/32 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Petit diamètre de coupe
    3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Cobalt
  • Nombre de dents
    8
  • Ballerines Weldon
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
01243021 01243021 1" X 60 DEGRÉS COBALT USA
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.