Motion
01252865

Made in USA
01252865

Brosse à égratignure en fil métallique, 3 rangées x 19 colonnes, 14 po OAL, 1-3/16 po de longueur de garniture, manche de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11671378
N° MFR01252865
Prix8.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01252865

Brosse à égratignure en fil métallique, 3 rangées x 19 colonnes, 14 po OAL, 1-3/16 po de longueur de garniture, manche de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11671378
N° MFR01252865

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse
    1 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    3
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
FIL 01252865 01252865 3X19 AVEC ESSUIE-TOUT WI
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.