Spécifications
Dimensions
- Longueur de la brosse6-1/4 po
- Largeur de la brosse1 po
- Longueur totale13-3/4 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de remplissageAcier inoxydable
- Matériau de la poignéeBois
- Style de poignéeBrosse à dents
- Nombre de colonnes19
- Nombre de lignes3
- Code PSC5350
- TypeGrattez
Aperçu
- Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.