Motion
01252881

Made in USA
01252881

Brosse à égratignure en fil métallique 4 rangées x 19 colonnes; longueur de brosse 6-1/4 po, AAL 13-3/4 po, longueur de garniture 1-3/16 po, poignée de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11671380
N° MFR01252881
Prix8.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01252881

Brosse à égratignure en fil métallique 4 rangées x 19 colonnes; longueur de brosse 6-1/4 po, AAL 13-3/4 po, longueur de garniture 1-3/16 po, poignée de brosse à dents en bois
N° D’ARTICLE MI11671380
N° MFR01252881

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la brosse
    6-1/4 po
  • Largeur de la brosse
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    13-3/4 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Brosse à dents
  • Nombre de colonnes
    19
  • Nombre de lignes
    4
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE CARBONE 01252881 01252881 4 X 18
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.