Motion
01252907

Made in USA
01252907

Brosse à égratignure en fil métallique 4 rangées x 16 colonnes; 10 po OAL, 1-3/16 po de longueur de garniture, poignée de sabot en bois
N° D’ARTICLE MI11671382
N° MFR01252907
Prix11.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01252907

Brosse à égratignure en fil métallique 4 rangées x 16 colonnes; 10 po OAL, 1-3/16 po de longueur de garniture, poignée de sabot en bois
N° D’ARTICLE MI11671382
N° MFR01252907

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix11.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la brosse
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    10 po
  • Longueur de la garniture
    1-3/16 po

Détails

  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Style de poignée
    Poignée de chaussure
  • Nombre de colonnes
    16
  • Nombre de lignes
    4
  • Code PSC
    5350
  • Type
    Grattez

Aperçu

Description du fabricant
FIL DE 01252907 01252907 4 X 16 PO AVEC SANGLEUR
  • Les brosses à égratignures sont faites de filaments/fils denses avec une garniture uniforme pour une action de brossage uniforme. Ils sont utilisés dans les applications d’entretien général.