Motion
01381425

Made in USA
01381425

Jeu de clés hexagonales à poignée en T de 7 pièces; portée hexagonale de 7/64 à 1/4 po, OAL 7 po, acier Chromalloy
N° D’ARTICLE MI11671526
N° MFR01381425
Prix319.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01381425

Jeu de clés hexagonales à poignée en T de 7 pièces; portée hexagonale de 7/64 à 1/4 po, OAL 7 po, acier Chromalloy
N° D’ARTICLE MI11671526
N° MFR01381425

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix319.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4 po
  • Gamme de tailles hexagonales
    7/64 - 1/4 po;
  • Longueur sous la tête
    6 po
  • Longueur totale
    7 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Poignée en T avec poignée coussinée
  • Couleur
    Rouge, or, noir
  • Type de contenant
    Support
  • Caractéristiques et avantages
    La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.
  • Type de poignée
    Poignée en T
  • Matériel
    Acier chromalloy
  • Type de mesure
    Pouces
  • Nombre de pièces
    7
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Hexagonales

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 01381425 01381425 7PC 7/64-1/4 X 6 B
  • La poignée en T fournit un couple maximal nécessaire pour l’insertion/extraction des vis. La poignée en acier solide est robuste et génère un effet de volant pour une insertion et un retrait rapides des vis.