Motion
01412386

Made in USA
01412386

6 pi de long, 3/8 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.049 po
N° D’ARTICLE MI11671538
N° MFR01412386
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01412386

6 pi de long, 3/8 po de diamètre extérieur, 304 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.049 po
N° D’ARTICLE MI11671538
N° MFR01412386
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.2770 po
  • Longueur
    6 pi
  • Diamètre extérieur
    3/8 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.2770 po
  • Épaisseur du mur
    0.0490 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
01412386 01412386 3/8 x 0,049(6-7 FT ) SS