Motion
01412774

Made in USA
01412774

6 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.049 po
N° D’ARTICLE MI11671555
N° MFR01412774
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01412774

6 pi de long, 1/4 po de diamètre extérieur, 316 Tube en acier inoxydable Épaisseur du mur 0.049 po
N° D’ARTICLE MI11671555
N° MFR01412774
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.1520 po
  • Longueur
    6 pi
  • Diamètre extérieur
    1/4 po
  • Diamètre intérieur du tube
    0.1520 po
  • Épaisseur du mur
    0.0490 po

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
01412774 01412774 1/4 x 0,049(6-7FT LGTH)