Motion
01672682

Made in USA
01672682

10mm Épaule Diam x 10mm Longueur d’épaule, M8x1.25 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 7mm x 14mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671846
N° MFR01672682
Prix8.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01672682

10mm Épaule Diam x 10mm Longueur d’épaule, M8x1.25 métriques, vis à épaulement à six pans creux;303, 18-8 acier inoxydable, sans revêtement, hauteur de tête 7mm x 14mm Épaisseur
N° D’ARTICLE MI11671846
N° MFR01672682

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    14.00 mm
  • Hauteur de la tête
    7.00 mm
  • Taille de la clé hexagonale
    1/8in
  • Diamètre de l’épaulement
    10.00 mm
  • Longueur de l’épaule
    10.00 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    303, 18-8
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
01672682 01672682 10MM X 10MM 14MM TÊTE
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.