Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête20.00 mm
- Hauteur de la tête8.00 mm
- Taille de la clé hexagonale5/32in
- Diamètre de l’épaulement12.00 mm
- Longueur de l’épaule12.00 mm
- Taille du filetageM10x1.50
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel303, 18-8
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.