Motion
01983956

Made in USA
01983956

0.04" Diam, 0.12" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672062
N° MFR01983956
Prix43.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
01983956

0.04" Diam, 0.12" LOC, 2 Flute High Speed Steel Ball End Mill Single End, 1-1/2" OAL, 3/16" Shank Diam
N° D’ARTICLE MI11672062
N° MFR01983956

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de Coupe  
    0.1200 po
  • Type de longueur
    Régulier
  • Usine Diamètre  
    0.0400 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Tige Diamètre  
    3/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Simple ou double Fin  
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01983956 01983956 .040X3/16X.120 HSS 2FL