Motion
02097822

Made in USA
02097822

Tige 1 x 1 po, embout à épaulement carré rotatif à embout unique, AR-16, grade K68
N° D’ARTICLE MI11672163
N° MFR02097822
Prix41.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02097822

Tige 1 x 1 po, embout à épaulement carré rotatif à embout unique, AR-16, grade K68
N° D’ARTICLE MI11672163
N° MFR02097822

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Hauteur de la tige
    1 po
  • Largeur de tige
    1 po

Détails

  • Application de coupe
    Encrassement; chanfreinage; retournement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    AR-16
  • Qualité du fabricant
    K68
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K68
  • Code de style de mèche d'outil
    RA
  • Type de mèche d’outil
    Tourner les épaules carrées

Aperçu

Description du fabricant
02097822 02097822 AR16 1 po2 GRILLE. K68 C
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement