Motion
02099133

Made in USA
02099133

Tige de 3/4 x 3/4 po, embout d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BR-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672282
N° MFR02099133
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099133

Tige de 3/4 x 3/4 po, embout d’outil à point unique à rotation en angle de tête, BR-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672282
N° MFR02099133
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon du nez
    1/32 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Alésage; chanfreinage; coupures interrompues; retournement
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Numéro de norme de l’industrie
    BR-12
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    BR
  • Type de mèche d’outil
    Rotation de l’angle du plomb

Aperçu

Description du fabricant
02099133 02099133 BR12 3/4 pi2 GRILLE. K21
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement