Spécifications
Dimensions
- Longueur totale2-1/2 po
- Hauteur de la tige3/8 po
- Largeur de tige3/8 po
Détails
- Application de coupechanfreinage; face; formation; retournement
- Direction de coupeNeutre
- Numéro de norme de l’industrieC-6
- Qualité du fabricantK21
- Matériau de la buseCarbure
- Qualité du matériau de la buseK21
- Code de style de mèche d'outilC
- Type de mèche d’outilNez carré
Aperçu
- Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
- Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
- Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement