Motion
02099588

Made in USA
02099588

Tige de 3/4 x 3/4 po, embout d’outil à point unique à filetage décalé, EL-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672323
N° MFR02099588
Prix26.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02099588

Tige de 3/4 x 3/4 po, embout d’outil à point unique à filetage décalé, EL-12, grade K21
N° D’ARTICLE MI11672323
N° MFR02099588

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix26.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    60 °
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Hauteur de la tige
    3/4 po
  • Largeur de tige
    3/4 po

Détails

  • Application de coupe
    Filetage et rainure en V à l’épaulement
  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Numéro de norme de l’industrie
    EL-12
  • Qualité du fabricant
    K21
  • Matériau de la buse
    Carbure
  • Qualité du matériau de la buse
    K21
  • Code de style de mèche d'outil
    EL
  • Type de mèche d’outil
    Filetage décalé

Aperçu

Description du fabricant
02099588 02099588 EL12 3/4 pi2 GRILLE. K21
  • Carbure solide offrant une meilleure rigidité que l’acier haute vitesse
  • Il est extrêmement résistant à la chaleur et utilisé pour les applications à haute vitesse sur la fonte, les matériaux non ferreux, les plastiques et autres matériaux difficiles à machiner
  • Il est couramment utilisé dans les applications à haut rendement