Motion
02231140

Made in USA
02231140

Taille N, Alésoir réglable à la main à tige droite; ARR de 18 po, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11672901
N° MFR02231140
Prix1,953.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02231140

Taille N, Alésoir réglable à la main à tige droite; ARR de 18 po, coupe à droite, acier haute vitesse, fini brillant
N° D’ARTICLE MI11672901
N° MFR02231140

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,953.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Plage de diamètres
    2-3/32~2-15/32 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Taille de l’alésoir
    N

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02231140 02231140 N’ 2 3/32-2 15/32 États-Unis
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus doux comme l’aluminium, le bois et le plastique.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.