Spécifications
Dimensions
- Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp2 po
- Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp1-11/16 po
- Longueur totale12 po
- Diamètre de la tige1-1/8 po
Détails
- Numéros d’arbre8
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Les tiges droites sont utilisées pour des applications générales
- La tige est plus petite que le diamètre de la mèche
- Ils sont utilisés avec des perceuses portatives et des perceuses à colonne sur des matériaux ferreux et non ferreux.