Motion
02299279

Made in USA
02299279

N° 7, compatibilité entre alésoirs 1-5/16 et 1-21/32 po, tige conique Morse Arbor 3MT pour alésoirs Shell, OAL 11 po
N° D’ARTICLE MI11673132
N° MFR02299279
Price$325.40/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02299279

N° 7, compatibilité entre alésoirs 1-5/16 et 1-21/32 po, tige conique Morse Arbor 3MT pour alésoirs Shell, OAL 11 po
N° D’ARTICLE MI11673132
N° MFR02299279

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$325.40/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp
    1-21/32 po
  • Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp
    1-5/16 po
  • Longueur totale
    11 po

Details

  • Numéros d’arbre
    7
  • Désignation de tige conique
    3MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02299279 02299279 NO 7 TAPER SH COQUILLAGE RE
  • Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour
  • Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération
  • Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté