Motion
02299287

Made in USA
02299287

N° 8, compatibilité entre alésoirs 1-11/16 et 2 po, tige conique Morse Arbor 4MT pour alésoirs Shell, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI11673133
N° MFR02299287
Prix343.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02299287

N° 8, compatibilité entre alésoirs 1-11/16 et 2 po, tige conique Morse Arbor 4MT pour alésoirs Shell, OAL 12 po
N° D’ARTICLE MI11673133
N° MFR02299287

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix343.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp
    2 po
  • Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    8
  • Désignation de tige conique
    4MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02299287 02299287 NO 8 TAPER SH COQUILLAGE RE
  • Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour
  • Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération
  • Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied.