Motion
02299295

Made in USA
02299295

N° 9, compatibilité entre alésoirs 2-1/16 et 2-1/2 po, tige conique Morse Arbor 4MT pour alésoirs Shell, OAL 13 po
N° D’ARTICLE MI11673134
N° MFR02299295
Prix595.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02299295

N° 9, compatibilité entre alésoirs 2-1/16 et 2-1/2 po, tige conique Morse Arbor 4MT pour alésoirs Shell, OAL 13 po
N° D’ARTICLE MI11673134
N° MFR02299295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix595.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre max. de l'alésoir de coquille Comp
    2-1/2 po
  • Diamètre min. de l'alésoir de coquille Comp
    2-1/16 po
  • Longueur totale
    13 po

Détails

  • Numéros d’arbre
    9
  • Désignation de tige conique
    4MT
  • Type de tige
    Cône Morse

Aperçu

Description du fabricant
02299295 02299295 NO 9 TAPER SH COQUILLAGE RE
  • Les cônes Morse font référence à une série de tiges coniques à l’extrémité afin qu’elles puissent être montées sur la broche d’une perceuse à colonne ou d’un tour
  • Ils peuvent être rapidement retirés pendant une opération
  • Le cône mesure environ 5/8 pouces par pied.