Motion
02327526

Made in USA
02327526

Alésoir 1-13/16 po, Alésoir à cannelure spiralée Shell Alésoir 3-1/2 po OAL, no 8 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1 po, spirale gauche, Coupe droite
N° D’ARTICLE MI11673153
N° MFR02327526
Prix507.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02327526

Alésoir 1-13/16 po, Alésoir à cannelure spiralée Shell Alésoir 3-1/2 po OAL, no 8 Compatibilité avec l’arbre, Alésoir à trou central 1 po, spirale gauche, Coupe droite
N° D’ARTICLE MI11673153
N° MFR02327526

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix507.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Longueur totale
    3-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1-13/16 po

Détails

  • Compatibilité des numéros d’arbre
    8
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Code PSC
    3820
  • Matériau de l’alésoir
    Acier haute vitesse
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche

Aperçu

Description du fabricant
02327526 02327526 1-13/16 LH SP/D COUPE H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.