Motion
02328417

Made in USA
02328417

Diam de 1/8 po, tige droite, cannelure de 1-1/2 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 3 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673169
N° MFR02328417
Prix78.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Made in USA
02328417

Diam de 1/8 po, tige droite, cannelure de 1-1/2 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 3 po, coupe à droite, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11673169
N° MFR02328417

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix78.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/2 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.1250 po, 1/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02328417 02328417 1/8 po HSS É.-U. ST SHK ST
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté